Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROCON 102A140F11PA Roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 140 GPH, messing | AF2QXY 102A140F11PA 250

PROCON 102A140F11PA roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 140 GPH, messing

På lager
Vare: AF2QXY Modell: 102A140F11PAKryssref.: 102A140F11PA 250
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
1 645 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende vingepumpe
Body MaterialMessing
InnebygdAvlastningsventil
OmkjøringJa
Utslippstrykk (PSI)Maks. 250 psi
Drive0.118" dobbel flat
Tørrsugløft3.3 ft.
Tørrvekt2.5 lbs.
Ekstern lettelseIkke obligatorisk
Strømningshastighet140 km / t
Strømningshastighet @ 100 psi141 km / t
Strømningshastighet @ 150 psi139 km / t
Strømningshastighet @ 200 psi137 km / t
Strømningshastighet @ 250 psi135 km / t
Strømningshastighet @ 50 psi143 km / t
GPH140
Housing MaterialMessing
HP @ 100 PSI0.28 hk
HP @ 150 psi0.4 hk
HP @ 200 psi0.52 hk
HP @ 250 psi0.63 hk
HP @ 50 PSI0.17 hk
Innløpsstørrelse3/8 "-18
InnløpstypePT
Innløp / utløp NPTF (inn.)3/8
Maks. Strømme154 GPH
Maks. Flytende viskositet100 cP
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur160 grader F
Maks. Press200 psi
Maks. Hastighet2400 RPM
Maks. Temp.150 F
Mfr. SerieSerien 2
Min. Strømningshastighet135 GPH
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. RPM1000RPM
MonteringCarbonator Clamp Style
MonteringsstilKlem på
Støynivå60 dBa
Nominelt turtall1,725 rpm
Størrelse på uttak3/8 "-18
UtløpstypePT
pH-område6 pH
Kraftbehovet0.42 hk
Avlastningstrykk Maks.250 PSI
Avlastningsventilområde151 til 250psi
RotasjonUrviseren
Rotormateriale303 rustfritt stål
Forsegl materialeNitril, Type 21
Selvsugende våt6 fot maks. Løfte
Shaft303 rustfritt stål
Statisk trykk100 psi
sil3.25 kvm, uten
TDS-oppløsning5000ppm
VentilkonfigurasjonStandard-ikke ekstern justering
VentiltypeMassiv messing
Våtsugeløft6.6 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8413500090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Procon 102A140F11PA roterende vingepumpe brukes i drikkedispenseringssystemer, espressomaskiner, vannrensesystemer og medisinsk utstyr. De er ideelle for jevn og effektiv pumping i presisjonsdrevne oppgaver.

Egenskaper:

  • Den har messingkonstruksjon for forbedret holdbarhet og motstand mot korrosjon.
  • Denne pumpen har en innebygd avlastningsventil for å regulere trykket og forhindre overbelastning.
  • Den kommer med et by-pass-system, som gjør det mulig å resirkulere væske og forhindre skade i perioder med lav etterspørsel.
  • Denne pumpen har en 0.118-tommers dobbel flat drift, som sikrer jevn og effektiv drift.
  • Den har en tørrsugeløft på 3.3 fot, som gjør at den kan trekke væske fra en betydelig dybde uten behov for priming.
  • Denne pumpen tilbyr en strømningshastighet på 140 gph (gallon per time), noe som gjør den egnet for ulike bruksområder.
  • Den er integrert med et eksternt avlastningssystem, som gir et ekstra sikkerhetstiltak for å kontrollere trykket.
  • Denne pumpen tilbyr en klemmemonteringsstil ved hjelp av en karbonatorklemme for enkel og sikker installasjon.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan installere denne pumpen?

A.

  • Velg et passende sted.
  • Fest pumpen på plass.
  • Koble til inntak og uttak.
  • Lag en elektrisk tilkobling.
  • Utfør en prøvekjøring.
  • Overvåk ytelsen regelmessig.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne Procon 102A140F11PA vingepumpe?

A.

  • Fjern eventuell gjenværende væske fra pumpen ved å følge produsentens retningslinjer.
  • Demonter pumpen forsiktig, i henhold til produsentens instruksjoner.
  • Rengjør pumpekomponentene med et mildt rengjøringsmiddel og vannoppløsning, og sørg for at alt rusk og rester er fjernet.
  • Skyll komponentene grundig med rent vann for å fjerne eventuelle rester av vaskemiddel.
  • La komponentene lufttørke helt før du setter sammen pumpen.
  • Sett sammen pumpen etter produsentens retningslinjer.
  • Inspiser og skift ut slitte eller skadede deler etter behov.
  • Smør pumpen i henhold til produsentens anbefalinger.
  • Koble pumpen til strømkilden igjen og test funksjonen for å sikre at den fungerer som den skal.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger denne pumpen?

A.

  • Sørg for at pumpen kan håndtere de nødvendige trykknivåene.
  • Kontroller om pumpens materialer er kompatible med væskene som pumpes.
  • Sjekk om pumpens dimensjoner passer til installasjonsplassen din.
  • Vurder enkelt vedlikehold og servicevennlighet.
  • Sørg for at pumpen er kompatibel med din tilgjengelige strømkilde.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveStrømningshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. StrømmeMaks. PressKraftbehovetPris
PROCON 112A035F11CA Roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 35 GPH, messing | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hk0.118" dobbel flat35 km / t0.24 hk0.29 hk48 GPH200 psi0.27 hk1 673 NOK
PROCON 112A060F11CA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 60 GPH, messing | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hk0.118" dobbel flat60 km / t0.29 hk0.35 hk73 GPH200 psi0.35 hk1 684 NOK
PROCON 102A100F11PA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hk0.118" dobbel flat100 km / t0.35 hk0.42 hk112 GPH200 psi0.42 hk1 602 NOK
PROCON 112A025F11CA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 25 GPH, messing | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hk0.118" dobbel flat25 km / t0.22 hk0.27 hk352500.27 hk1 820 NOK
PROCON 102E100F11BA Roterende vingepumpe, påskrudd, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hkEnkelt leilighet100 km / t0.35 hk0.42 hk--0.64 hk1 146 NOK
PROCON 112A100F11AA Roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hk0.118" dobbel flat100 km / t0.35 hk0.42 hk--0.42 hk938NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROCON 102A140F11PA roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 140 GPH, messing
1 645 NOK / enhet