Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROCON 112A060F11CA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 60 GPH, messing | AF2QXV 112A060F11CA 250

PROCON 112A060F11CA roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 60 GPH, messing

På lager
Vare: AF2QXV Modell: 112A060F11CAKryssref.: 112A060F11CA 250
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
1 684 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende vingepumpe
Body MaterialMessing
InnebygdAvlastningsventil
OmkjøringJa
Utslippstrykk (PSI)Maks. 250 psi
Drive0.118" dobbel flat
Tørrsugløft3.3 ft.
Tørrvekt2.5 lbs.
Ekstern lettelseIkke obligatorisk
Strømningshastighet60 km / t
Strømningshastighet @ 100 psi60 km / t
Strømningshastighet @ 150 psi58 km / t
Strømningshastighet @ 200 psi56 km / t
Strømningshastighet @ 250 psi54 km / t
Strømningshastighet @ 50 psi62 km / t
GPH60
Housing MaterialMessing
HP @ 100 PSI0.16 hk
HP @ 150 psi0.23 hk
HP @ 200 psi0.29 hk
HP @ 250 psi0.35 hk
HP @ 50 PSI0.1 hk
Innløpsstørrelse3/8 "-18
InnløpstypePT
Innløp / utløp NPTF (inn.)3/8
Maks. Strømme73 GPH
Maks. Flytende viskositet100 cP
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur160 grader F
Maks. Press200 psi
Maks. Hastighet2400 RPM
Maks. Temp.150 F
Mfr. SerieSerien 2
Min. Strømningshastighet54 GPH
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. RPM1000RPM
MonteringCarbonator Clamp Style
MonteringsstilKlem på
Støynivå60 dBa
Nominelt turtall1,725 rpm
Størrelse på uttak3/8 "-18
UtløpstypePT
pH-område6 pH
Kraftbehovet0.35 hk
Avlastningstrykk Maks.250 PSI
Avlastningsventilområde151 til 250psi
RotasjonUrviseren
Rotormateriale303 rustfritt stål
Forsegl materialeNitril, Type 21
Selvsugende våt6 fot maks. Løfte
Shaft303 rustfritt stål
Statisk trykk100 psi
sil3.25 kvm, uten
TDS-oppløsning5000ppm
VentilkonfigurasjonBalansert- Ekstern justering
VentiltypePlastic Bypass- Ultem
Våtsugeløft6.6 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8413500090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Procon 112A060F11CA roterende vingepumpe brukes i drikkedispenseringssystemer, brusfontener og kaffemaskiner for å håndtere væsker effektivt og opprettholde en jevn strømningshastighet. Denne pumpen kan håndtere et bredt spekter av viskositeter og er designet for kontinuerlig drift, noe som gjør dem pålitelige for kommersielle omgivelser.

Egenskaper:

  • Den har messingkonstruksjon for økt holdbarhet og motstand mot korrosjon.
  • Denne pumpen har en innebygd avlastningsventil, som gir sikkerhet og beskyttelse mot for høyt trykk.
  • Den leveres med et bypass-system for jevn drift og kontrollert flyt.
  • Denne pumpen har en 0.118-tommers dobbel flat drivenhet, som letter effektiv kraftoverføring.
  • Den har videre et NPT-inntak på 3/8-18 tommer for kompatibilitet med standard rørfittings.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan rengjøre og vedlikeholde denne pumpen?

A.

  • Slå av pumpen og koble den fra strømkilden.
  • Skyll utsiden av pumpen med vann for å fjerne skitt og rusk.
  • Demonter pumpen ved å følge produsentens instruksjoner.
  • Rengjør de interne komponentene med et mildt rengjøringsmiddel og vannoppløsning, med en myk børste eller klut.
  • Skyll alle deler med rent vann for å fjerne rengjøringsløsningen.
  • La alle komponenter lufttørke helt.
  • Smør eventuelle nødvendige deler i henhold til produsentens retningslinjer.
  • Inspiser for tegn på slitasje eller skade og skift ut utslitte eller skadede deler.
  • Sett sammen pumpen etter produsentens instruksjoner.
  • Test pumpen for å sikre at den fungerer som den skal etter rengjøring og vedlikehold.

Q. Hva er det maksimale driftstrykket til denne pumpen?

A. Denne pumpen har et maksimalt driftstrykk på 150 psi.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en roterende vingepumpe?

A.

  • Velg en pumpe med en passende strømningshastighet for å oppfylle kravene til applikasjonen din.
  • Sørg for at pumpens maksimale driftstrykk samsvarer med trykket som trengs for prosessen.
  • Sjekk om pumpen er kompatibel med typen væske du skal håndtere.
  • Vurder viskositetsområdet til pumpen for å sikre at den kan håndtere væskens konsistens.
  • Se etter holdbare materialer som passer for bruken din, for eksempel rustfritt stål eller messing.
  • Velg en pumpe som er på linje med tilgjengelig strømkilde og spenning.
  • Vurder pumpens dimensjoner og tilgjengelig plass for installasjon.
  • Sjekk pumpens støynivå for å sikre at den oppfyller miljøets krav.
  • Vurdere enkel vedlikehold og tilgjengelighet av reservedeler.
  • Sammenlign priser og vurder pumpens langsiktige kostnadseffektivitet.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveStrømningshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. StrømmeMaks. PressKraftbehovetPris
PROCON 112A035F11CA Roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 35 GPH, messing | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hk0.118" dobbel flat35 km / t0.24 hk0.29 hk48 GPH200 psi0.27 hk1 673 NOK
PROCON 102A100F11PA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hk0.118" dobbel flat100 km / t0.35 hk0.42 hk112 GPH200 psi0.42 hk1 602 NOK
PROCON 102A140F11PA Roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 140 GPH, messing | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hk0.118" dobbel flat140 km / t0.52 hk0.63 hk154 GPH200 psi0.42 hk1 645 NOK
PROCON 112A025F11CA Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 25 GPH, messing | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hk0.118" dobbel flat25 km / t0.22 hk0.27 hk352500.27 hk1 820 NOK
PROCON 102E100F11BA Roterende vingepumpe, påskrudd, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hkEnkelt leilighet100 km / t0.35 hk0.42 hk--0.64 hk1 146 NOK
PROCON 112A100F11AA Roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messing | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hk0.118" dobbel flat100 km / t0.35 hk0.42 hk--0.42 hk938NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROCON 112A060F11CA roterende vingepumpe, klemmes, 3/8 tommer NPT, 60 GPH, messing
1 684 NOK / enhet