Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 822328-25 Portable Cord Soow 12/3 Awg 25 Feet 25a | AD8FYY 4KA67

APPROVED VENDOR 822328-25 Bærbar ledning Soow 12/3 Awg 25 fot 25a

På lager
Vare: AD8FYY Modell: 822328-25Kryssreferanse: 4KA67
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
1 676 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar ledning
LedermaterialeKobber
Innendørs / utendørs / innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
JakkefargeSvart
Jakke materialeGummi
Jakke TypeSÅ SÅ
Maks. Forsterker25
Maks. Spenning600
Nominell utenfor dia.0.595 "
Antall ledere3
Spolelengde25ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
TrådfargeSvart, Hvit, Grønn
Ledningsstørrelse12AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.43
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.SpolelengdeLedningsstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 822326-25 Portable Cord Soow 16/3 Awg 25 Feet 13a | AD8FYU 4KA63 822326-25130.39 "25ft.16AWG737NOK
GODKJENT LEVERANDØR 822326-50 Portable Cord Soow 16/3 Awg 50 Feet 13a | AD8FYV 4KA64 822326-50130.39 "50ft.16AWG1 513 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 822327-25 Portable Cord Soow 14/3 Awg 25 Feet 18a | AD8FYW 4KA65 822327-25180.525 "25ft.14AWG1 158 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 822327-50 Portable Cord Soow 14/3 Awg 50 Feet 18a | AD8FYX 4KA66 822327-50180.525 "50ft.14AWG1 248 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 822328-50 Bærbar ledning Soow 12/3 Awg 50 Fot 25a | AD8FYZ 4KA68 822328-50250.595 "50ft.12AWG1 920 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 822328-25 Bærbar ledning Soow 12/3 Awg 25 fot 25a
1 676 NOK / enhet