Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 822327-50 Portable Cord Soow 14/3 Awg 50 Feet 18a | AD8FYX 4KA66

APPROVED VENDOR 822327-50 Bærbar ledning Soow 14/3 Awg 50 fot 18a

På lager
Vare: AD8FYX Modell: 822327-50Kryssreferanse: 4KA66
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
1 248 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar ledning
LedermaterialeKobber
Innendørs / utendørs / innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
JakkefargeSvart
Jakke materialeGummi
Jakke TypeSÅ SÅ
Maks. Forsterker18
Maks. Spenning600
Nominell utenfor dia.0.525 "
Antall ledere3
Spolelengde50ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
TrådfargeSvart, Hvit, Grønn
Ledningsstørrelse14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.SpolelengdeLedningsstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 822326-25 Portable Cord Soow 16/3 Awg 25 Feet 13a | AD8FYU 4KA63 822326-25130.39 "25ft.16AWG626NOK
GODKJENT LEVERANDØR 822326-50 Portable Cord Soow 16/3 Awg 50 Feet 13a | AD8FYV 4KA64 822326-50130.39 "50ft.16AWG1 361 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 822327-25 Portable Cord Soow 14/3 Awg 25 Feet 18a | AD8FYW 4KA65 822327-25180.525 "25ft.14AWG984NOK
GODKJENT LEVERANDØR 822328-25 Portable Cord Soow 12/3 Awg 25 Feet 25a | AD8FYY 4KA67 822328-25250.595 "25ft.12AWG1 424 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 822328-50 Bærbar ledning Soow 12/3 Awg 50 Fot 25a | AD8FYZ 4KA68 822328-50250.595 "50ft.12AWG1 920 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 822327-50 Bærbar ledning Soow 14/3 Awg 50 fot 18a
1 248 NOK / enhet