Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U17567.025.0025 Ubolt 304 Stainless Steel 1/4-20 Pipe1/4 Inch, 10PK | AE7KKK 5YU69

APPROVED VENDOR U17567.025.0025 Ubolt 304 rustfritt stål 1/4-20 rør1/4 tommer, 10PK

På lager
Vare: AE7KKK Modell: U17567.025.0025Kryssreferanse: 5YU69
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
160NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Bolt
FinishPlain
For rørstørrelse1 / 4 "
Innvendig lengde1.25 "
Innvendig bredde9 / 16 "
Materiale304 rustfritt stål
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318152046
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.025.0025 Ubolt 304 rustfritt stål 1/4-20 rør1/4 tommer, 10PK
160NOK /pakke