APPROVED VENDOR Komfyrbolt med lav karbonstål, spaltet, rundt hode


filtre
StilModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeHullstørrelseSakLengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
U24210.016.0075
1 / 4 "0.309 "0.12 "3/16Maskinskrue3 / 4 "3 / 4 "8-3268NOK
B
U24210.013.0150
1 / 4 "0.260 "0.103 "5/32Maskinskrue1.5 "1"6-32107NOK
C
U24210.013.0200
1 / 4 "0.260 "0.103 "5/32Maskinskrue2"1"6-32164NOK
D
U24210.016.0050
1 / 4 "0.309 "0.12 "3/16Komfyrbolt1 / 2 "1 / 2 "8-3254NOK
E
U24210.013.0100
1 / 4 "0.260 "0.103 "5/32Maskinskrue1"1"6-3294NOK
F
U24210.016.0100
1 / 4 "0.309 "0.12 "3/16Maskinskrue1"1"8-3290NOK
G
U24210.016.0150
1 / 4 "0.309 "0.12 "3/16Maskinskrue1.5 "1"8-32182NOK
A
U24210.013.0075
1 / 4 "0.260 "0.103 "5/32Maskinskrue3 / 4 "1"6-3274NOK
A
U24210.019.0075
5 / 16 "0.359 "0.137 "7/32Maskinskrue3 / 4 "1"10-2470NOK
H
U24210.019.0062
5 / 16 "0.359 "0.137 "7/32Maskinskrue5 / 8 "1"10-2467NOK
I
U24210.019.0250
5 / 16 "0.359 "0.137 "7/32Maskinskrue2.5 "1"10-24348NOK
J
U24210.019.0050
5 / 16 "0.359 "0.137 "7/32Komfyrbolt1 / 2 "1"10-2465NOK
K
U24210.019.0125
5 / 16 "0.359 "0.137 "7/32Maskinskrue1.25 "1"10-24198NOK
L
U24210.019.0100
5 / 16 "0.359 "0.137 "7/32Maskinskrue1"1"10-24111NOK
M
U24210.019.0175
5 / 16 "0.359 "0.137 "7/32Maskinskrue1.75 "1"10-24195NOK
N
U24210.019.0300
5 / 16 "0.359 "0.137 "7/32Maskinskrue3"1"10-24477NOK
O
U24210.019.0200
5 / 16 "0.359 "0.137 "7/32Maskinskrue2"1"10-24265NOK
P
U24210.019.0150
5 / 16 "0.359 "0.137 "7/32Maskinskrue1.5 "1"10-24148NOK
Q
U24210.025.0062
7 / 16 "0.472 "0.175 "9/32Maskinskrue5 / 8 "1"1 / 4-20120NOK
R
U24210.025.0400
7 / 16 "0.472 "0.175 "9/32Maskinskrue4"1"1 / 4-20368NOK
S
U24210.031.0200
7 / 16 "0.590 "0.216 "11/32Maskinskrue2"1"5 / 16-18494NOK
T
U24210.025.0250
7 / 16 "0.472 "0.175 "9/32Maskinskrue2.5 "1"1 / 4-20290NOK
U
U24210.025.0200
7 / 16 "0.472 "0.175 "9/32Maskinskrue2"1"1 / 4-20444NOK
V
U24210.025.0175
7 / 16 "0.472 "0.175 "9/32Maskinskrue1.75 "1"1 / 4-20193NOK
W
U24210.025.0150
7 / 16 "0.472 "0.175 "9/32Maskinskrue1.5 "1"1 / 4-20216NOK
X
U24210.025.0125
7 / 16 "0.472 "0.175 "9/32Maskinskrue1.25 "1"1 / 4-20147NOK
Y
U24210.025.0100
7 / 16 "0.472 "0.175 "9/32Maskinskrue1"1"1 / 4-20112NOK
Z
U24210.025.0600
7 / 16 "0.472 "0.175 "9/32Maskinskrue6"1"1 / 4-20674NOK
A1
U24210.025.0225
7 / 16 "0.472 "0.175 "9/32Maskinskrue2.25 "1"1 / 4-20344NOK
B1
U24210.025.0037
7 / 16 "0.472 "0.175 "9/32Maskinskrue3 / 8 "1"1 / 4-20108NOK
C1
U24210.037.0150
7 / 16 "0.708 "0.256 "13/32Maskinskrue1.5 "1"3 / 8-16990NOK
D1
U24210.031.0250
7 / 16 "0.590 "0.216 "11/32Maskinskrue2.5 "1"5 / 16-18577NOK
E1
U24210.025.0500
7 / 16 "0.472 "0.175 "9/32Maskinskrue5"1"1 / 4-20678NOK
F1
U24210.025.0300
7 / 16 "0.472 "0.175 "9/32Maskinskrue3"1"1 / 4-20265NOK
A
U24210.025.0075
7 / 16 "0.472 "0.175 "9/32Maskinskrue3 / 4 "1"1 / 4-20123NOK
J
U24210.025.0050
7 / 16 "0.472 "0.175 "9/32Maskinskrue1 / 2 "1"1 / 4-20133NOK
G1
U24210.037.0250
7 / 16 "0.708 "0.256 "13/32Maskinskrue2.5 "1"3 / 8-161 450 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?