APPROVED VENDOR U24210.019.0300 Stove Bolt Round 10-24 X 3 L, 100PK | AB9NBR 2EA80

APPROVED VENDOR U24210.019.0300 Komfyrbolt rund 10-24 X 3 L, 100PK

På lager
Vare: AB9NBR Modell: U24210.019.0300Kryssref.: 2EA80 / 127F38

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

177NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse5 / 16 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.359 "
Hodehøyde0.137 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse7/32
Lengde3"
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB70-100
System for målinginch
Temp. Område0 - +375 F.
Strekkfasthet60,000 PSI
tråd Lengde1"
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.02
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318152010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.019.0300 Komfyrbolt rund 10-24 X 3 L, 100PK
177NOK /pakke