APPROVED VENDOR U24210.025.0100 Stove Bolt Round 1/4-20 X 1 L, 100PK | AB9NCA 2EA89

APPROVED VENDOR U24210.025.0100 Komfyrbolt rund 1/4-20 X 1 L, 100PK

På lager
Vare: AB9NCA Modell: U24210.025.0100Kryssref.: 2EA89 / 127F43

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

132NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse7 / 16 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.472 "
Hodehøyde0.175 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse9/32
Lengde1"
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB70-100
System for målinginch
Temp. Område0 - +375 F.
Strekkfasthet60,000 PSI
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.1
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.025.0100 Komfyrbolt rund 1/4-20 X 1 L, 100PK
132NOK /pakke