Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24210.031.0250 Stove Bolt 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK | AC3XUH 2XJ90

APPROVED VENDOR U24210.031.0250 Stove Bolt 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK

På lager
Vare: AC3XUH Modell: U24210.031.0250Kryssref: 2XJ90 / 127J14
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
577NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse7 / 16 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.590 "
Hodehøyde0.216 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse11/32
Lengde2.5 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB70-100
System for målinginch
Temp. Område0 - +375 F.
Strekkfasthet60,000 PSI
tråd Lengde1"
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2342
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.031.0250 Stove Bolt 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK
577NOK /pakke