Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24210.016.0050 Komfyrbolt Rund 8-32X1/2 L, 100PK | AB9NAW 2EA55

APPROVED VENDOR U24210.016.0050 Komfyrbolt rund 8-32X1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9NAW Modell: U24210.016.0050Kryssref.: 2EA55 / 127F25
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
54NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomfyrbolt
KjøretypeSpor
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.309 "
Hodehøyde0.12 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse3/16
Lengde1 / 2 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB70-100
System for målinginch
Temp. Område0 - +375 F.
Strekkfasthet60,000 PSI
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1912
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318152010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.016.0050 Komfyrbolt rund 8-32X1/2 L, 100PK
54NOK /pakke