Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24210.016.0100 Stove Bolt Round 8-32X1 L, 100PK | AB9NAZ 2EA59

APPROVED VENDOR U24210.016.0100 Stove Bolt Round 8-32X1 L, 100PK

På lager
Vare: AB9NAZ Modell: U24210.016.0100Kryssref.: 2EA59 / 127F27
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
72NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.309 "
Hodehøyde0.12 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse3/16
Lengde1"
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB70-100
System for målinginch
Temp. Område0 - +375 F.
Strekkfasthet60,000 PSI
tråd Lengde1"
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.75
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318152010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.016.0100 Stove Bolt Round 8-32X1 L, 100PK
72NOK /pakke