Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24210.025.0300 Komfyrbolt Rund 1/4-20 X 3 L, 100PK | AB9NCG 2EA99

APPROVED VENDOR U24210.025.0300 Komfyrbolt rund 1/4-20 X 3 L, 100PK

På lager
Vare: AB9NCG Modell: U24210.025.0300Kryssref.: 2EA99 / 127F48

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
288NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse7 / 16 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.472 "
Hodehøyde0.175 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse9/32
Lengde3"
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB70-100
System for målinginch
Temp. Område0 - +375 F.
Strekkfasthet60,000 PSI
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5944
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.025.0300 Komfyrbolt rund 1/4-20 X 3 L, 100PK
288NOK /pakke