Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24210.025.0225 Stove Bolt Round 1/4-20X2 1/4L, 100PK | AC3XUD 2XJ86

APPROVED VENDOR U24210.025.0225 Komfyrbolt rund 1/4-20X2 1/4L, 100PK

På lager
Vare: AC3XUD Modell: U24210.025.0225Kryssref: 2XJ86 / 127J10
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
344NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse7 / 16 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.472 "
Hodehøyde0.175 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse9/32
Lengde2.25 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB70-100
System for målinginch
Temp. Område0 - +375 F.
Strekkfasthet60,000 PSI
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.255
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.025.0225 Komfyrbolt rund 1/4-20X2 1/4L, 100PK
344NOK /pakke