Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24210.019.0150 Stove Bolt 10-24 X 1 1/2 L, 100PK | AB9NBL 2EA72

APPROVED VENDOR U24210.019.0150 Komfyrbolt 10-24 X 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9NBL Modell: U24210.019.0150Kryssref.: 2EA72 / 127F34
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
129NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse5 / 16 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.359 "
Hodehøyde0.137 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse7/32
Lengde1.5 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB70-100
System for målinginch
Temp. Område0 - +375 F.
Strekkfasthet60,000 PSI
tråd Lengde1"
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.019.0150 Komfyrbolt 10-24 X 1 1/2 L, 100PK
129NOK /pakke