Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24210.013.0075 Stove Bolt Round 6-32 X 3/4 L, 100PK | AC3XTY 2XJ81

APPROVED VENDOR U24210.013.0075 Komfyrbolt rund 6-32 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AC3XTY Modell: U24210.013.0075Kryssref: 2XJ81 / 127J06
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
33NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.260 "
Hodehøyde0.103 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse5/32
Lengde3 / 4 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB70-100
System for målinginch
Temp. Område0 - +375 F.
Strekkfasthet60,000 PSI
tråd Lengde1"
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318152010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.013.0075 Komfyrbolt rund 6-32 X 3/4 L, 100PK
33NOK /pakke