APPROVED VENDOR Bøtte tannbolt


filtre
StilModellHode Dia.HodehøydeLengdeStrekkfasthetTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
1CGC1
1.121 "0.414 "3"SAE J 429 PSI5 / 8-11722NOK
B
1CGC3
1.121 "0.414 "4"SAE J 429 PSI5 / 8-11809NOK
B
1CGC4
1.121 "0.414 "5"SAE J 429 PSI5 / 8-11867NOK
A
1CGC2
1.121 "0.414 "3.5 "SAE J 429 PSI5 / 8-11746NOK
C
4RWK9
1.277 "0.44 "8.5 "150,000 psi3 / 4-101 508 NOK
D
1CGC6
1.277 "0.44 "2.25 "SAE J 429 PSI3 / 4-10187NOK
D
1CGC7
1.277 "0.44 "3"SAE J 429 PSI3 / 4-10168NOK
E
1CGC9
1.277 "0.44 "4"SAE J 429 PSI3 / 4-10155NOK
E
1CGD2
1.277 "0.44 "5"SAE J 429 PSI3 / 4-10192NOK
C
1CGD3
1.277 "0.44 "6"SAE J 429 PSI3 / 4-10166NOK
E
1CGD1
1.277 "0.44 "4.5 "SAE J 429 PSI3 / 4-10192NOK
F
1CGC8
1.277 "0.44 "3.5 "SAE J 429 PSI3 / 4-10191NOK
G
4RWL5
1.516 "0.616 "5.5 "150,000 psi7 / 8-93 611 NOK
F
1CGD6
1.516 "0.616 "3.5 "SAE J 429 PSI7 / 8-9157NOK
H
1CGD8
1.516 "0.616 "4.5 "SAE J 429 PSI7 / 8-9-
RFQ
E
1CGD9
1.516 "0.616 "5.5 "SAE J 429 PSI7 / 8-9304NOK
E
1CGD7
1.516 "0.616 "4"SAE J 429 PSI7 / 8-9349NOK
D
1CGD5
1.516 "0.616 "3"SAE J 429 PSI7 / 8-9232NOK
C
1CGE7
1.634 "0.616 "6"SAE J 429 PSI1-8383NOK
D
4RWL6
1.634 "0.616 "3"150,000 psi1-85 761 NOK
G
1CGE5
1.634 "0.616 "5"SAE J 429 PSI1-8379NOK
I
1CGE3
1.634 "0.616 "4"SAE J 429 PSI1-8150NOK
G
4RWL9
1.634 "0.616 "5"150,000 psi1-88 784 NOK
F
4RWL7
1.634 "0.616 "3.5 "150,000 psi1-810 382 NOK
D
1CGE1
1.634 "0.616 "3"SAE J 429 PSI1-8279NOK
C
4RWN4
1.634 "0.616 "7.5 "150,000 psi1-88 853 NOK
C
4RWN2
1.634 "0.616 "6"150,000 psi1-86 742 NOK
J
1CGE8
1.634 "0.616 "6.5 "SAE J 429 PSI1-8250NOK
H
1CGE6
1.634 "0.616 "5.5 "SAE J 429 PSI1-8176NOK
G
1CGE4
1.634 "0.616 "4.5 "SAE J 429 PSI1-8321NOK
F
1CGE2
1.634 "0.616 "3.5 "SAE J 429 PSI1-8316NOK
C
4RWN3
1.634 "0.616 "7"150,000 psi1-88 507 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?