Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1CGD5 bøttetannbolt #7 7/8-9 x 3 tommers ren | AA9CHH

APPROVED VENDOR 1CGD5 bøttetannbolt #7 7/8-9 x 3 tommers vanlig

På lager
Vare: AA9CHH Modell: 1CGD5
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
242NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøtte Tannplog Bolt
FinishPlain
Klasse8
Hodevinkel60 grader
Hode Dia.1.516 "
Hodehøyde0.616 "
hode~~POS=TRUNC# 7 Med låsingstast
Nøkkelhøyde0.473 "
Lengde3"
MaterialeAlloy Steel
StrekkfasthetSAE J 429 PSI
Trådstørrelse7 / 8-9
typenforsenket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.26
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318152055
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Nøkkelbredde (0.190 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGD5 bøttetannbolt #7 7/8-9 x 3 tommers vanlig
242NOK / enhet