Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1CGD6 Bøttetannbolt #7 7/8-9 x 3 1/2 Vanlig | AA9CHJ

APPROVED VENDOR 1CGD6 bøttetannbolt #7 7/8-9 x 3 1/2 vanlig

På lager
Vare: AA9CHJ Modell: 1CGD6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
254NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøtte Tannplog Bolt
FinishPlain
Klasse8
Hodevinkel60 grader
Hode Dia.1.516 "
Hodehøyde0.616 "
hode~~POS=TRUNC# 7 Med låsingstast
Nøkkelhøyde0.473 "
Lengde3.5 "
MaterialeAlloy Steel
StrekkfasthetSAE J 429 PSI
Trådstørrelse7 / 8-9
typenforsenket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318152055
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Nøkkelbredde (0.190 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGD6 bøttetannbolt #7 7/8-9 x 3 1/2 vanlig
254NOK / enhet