GODKJENT LEVERANDØR 1CGD8 Bøttetannbolt #7 7/8-9 x 4 1/2 Vanlig | AA9CHL

APPROVED VENDOR 1CGD8 bøttetannbolt #7 7/8-9 x 4 1/2 vanlig

Vare: AA9CHL Modell: 1CGD8

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøtte Tannplog Bolt
FinishPlain
Klasse8
Hodevinkel60 grader
Hode Dia.1.516 "
Hodehøyde0.616 "
hode~~POS=TRUNC# 7 Med låsingstast
Nøkkelhøyde0.473 "
Lengde4.5 "
MaterialeAlloy Steel
StrekkfasthetSAE J 429 PSI
Trådstørrelse7 / 8-9
typenforsenket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318152055
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Nøkkelbredde (0.190 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGD8 bøttetannbolt #7 7/8-9 x 4 1/2 vanlig