Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1CGE5 Bøttetannbolt #7 1-8 x 5 Tommer Vanlig | AA9CHT

APPROVED VENDOR 1CGE5 bøttetannbolt #7 1-8 x 5 tommers vanlig

På lager
Vare: AA9CHT Modell: 1CGE5
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
379NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøtte Tannplog Bolt
FinishPlain
Klasse8
Hodevinkel60 grader
Hode Dia.1.634 "
Hodehøyde0.616 "
hode~~POS=TRUNC# 7 Med låsingstast
Nøkkelhøyde0.473 "
Lengde5"
MaterialeAlloy Steel
StrekkfasthetSAE J 429 PSI
Trådstørrelse1-8
typenforsenket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.522
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318152055
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Nøkkelbredde (0.190 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGE5 bøttetannbolt #7 1-8 x 5 tommers vanlig
379NOK / enhet