Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1CGD2 Bøttetannbolt #7 3/4-10 x 5 Tommer Vanlig | AA9CHE

APPROVED VENDOR 1CGD2 bøttetannbolt #7 3/4-10 x 5 tommers vanlig

På lager
Vare: AA9CHE Modell: 1CGD2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøtte Tannplog Bolt
FinishPlain
Klasse8
Hodevinkel60 grader
Hode Dia.1.277 "
Hodehøyde0.44 "
hode~~POS=TRUNC# 7 Med låsingstast
Nøkkelhøyde0.390 "
Lengde5"
MaterialeAlloy Steel
StrekkfasthetSAE J 429 PSI
Trådstørrelse3 / 4-10
typenforsenket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318152055
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Nøkkelbredde (0.170 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGD2 bøttetannbolt #7 3/4-10 x 5 tommers vanlig
201NOK / enhet