Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENTE LEVERANDØR 1CGD7 Bøtte Tannbolt # 7 7 / 8-9 x 4 Tommer Vanlig | AA9CHK

APPROVED VENDOR 1CGD7 bøttetannbolt #7 7/8-9 x 4 tommers vanlig

På lager
Vare: AA9CHK Modell: 1CGD7
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
349NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøtte Tannplog Bolt
FinishPlain
Klasse8
Hodevinkel60 grader
Hode Dia.1.516 "
Hodehøyde0.616 "
hode~~POS=TRUNC# 7 Med låsingstast
Nøkkelhøyde0.473 "
Lengde4"
MaterialeAlloy Steel
StrekkfasthetSAE J 429 PSI
Trådstørrelse7 / 8-9
typenforsenket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3195
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318152055
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Nøkkelbredde (0.190 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGD7 bøttetannbolt #7 7/8-9 x 4 tommers vanlig
349NOK / enhet