Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1CGD9 Bøttetannbolt #7 7/8-9 x 5 1/2 Vanlig | AA9CHM

APPROVED VENDOR 1CGD9 bøttetannbolt #7 7/8-9 x 5 1/2 vanlig

På lager
Vare: AA9CHM Modell: 1CGD9
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
319NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøtte Tannplog Bolt
FinishPlain
Klasse8
Hodevinkel60 grader
Hode Dia.1.516 "
Hodehøyde0.616 "
hode~~POS=TRUNC# 7 Med låsingstast
Nøkkelhøyde0.473 "
Lengde5.5 "
MaterialeAlloy Steel
StrekkfasthetSAE J 429 PSI
Trådstørrelse7 / 8-9
typenforsenket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318152055
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Nøkkelbredde (0.190 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGD9 bøttetannbolt #7 7/8-9 x 5 1/2 vanlig
319NOK / enhet