Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1CGC1 Bøttetannbolt #7 5/8-11 X 3 Tommer, 5PK | AA9CGU

APPROVED VENDOR 1CGC1 bøttetannbolt #7 5/8-11 X 3 tommer, 5PK

På lager
Vare: AA9CGU Modell: 1CGC1
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
754NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøtte Tannplog Bolt
FinishPlain
Klasse8
Hodevinkel60 grader
Hode Dia.1.121 "
Hodehøyde0.414 "
hode~~POS=TRUNC# 7 Med låsingstast
Nøkkelhøyde0.363 "
Lengde3"
MaterialeAlloy Steel
StrekkfasthetSAE J 429 PSI
Trådstørrelse5 / 8-11
typenforsenket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318152055
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Nøkkelbredde (0.170 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGC1 bøttetannbolt #7 5/8-11 X 3 tommer, 5PK
754NOK /pakke