Y og kurvfilter

filtre

Y- og kurvsiler er egnet for in-line fjerning av sediment, skitt, rusk og faste stoffer fra væsker. De brukes som væskekontrollapplikasjoner i målere, dampfeller, regulatorer,...Les mer

BANJO FITTINGS -

Y Sil 1 Tommer

StilModellMesh StørrelseSkjermstørrelsePris (eks. mva)
ALS100-202020 mesh482NOK
ALS100-404040 mesh501NOK
ALS100-808080 mesh552NOK
APPROVED VENDOR -

Y sil, støpejernskropp

StilModellHøydeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A20H6232.187 "1 / 2 "3.187 "137NOK
A20H6222.187 "3 / 8 "3.187 "57NOK
A20H6242.437 "3 / 4 "3.75 "499NOK
A20H6252.625 "1"4"735NOK
A20H6263.375 "1.25 "5"333NOK
A20H6273.875 "1.5 "5.75 "1 109NOK
A20H6284.75 "2"7"1 733NOK
A20H6295.875 "2.5 "9.25 "1 297NOK
A20H6306"3"10 "3 823NOK
MUELLER STEAM -

Y Type sil

StilModellKlasseTilkoblingMaterialeMaks. PressSkjermstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A4 N-FNPTCast Iron200 @ 150 grader F for WOG, 125 @ 450 grader F for damp0.062 "4mm6 485NOK
B21/2 782 SS-N flensende ender-FNPTStøpt rustfritt stål285 @ 100 grader F for WOG, 150 @ 565 grader F for damp0.062 "2.5 "25 629NOK
B3 782 SS-N flensende ende-FNPTStøpt rustfritt stål285 @ 100 grader F for WOG, 150 @ 565 grader F for damp0.062 "3"32 637NOK
B4 782SS -N-FNPTStøpt rustfritt stål285 @ 100 grader F for WOG, 150 @ 565 grader F for damp0.062 "4mm53 302NOK
A3 758 N Jernkropp125FNPTCast Iron200 @ 150 grader F for WOG, 125 @ 450 grader F for damp0.062 "3"3 675NOK
A21/2 758N Jernkropp med flens125FNPTCast Iron200 @ 150 grader F for WOG, 125 @ 450 grader F for damp0.062 "2.5 "2 717NOK
B4 781 SS- N flenset150med flensStøpt rustfritt stål285 @ 100 grader F for WOG, 150 @ 565 grader F for damp0.062 "4mm39 413NOK
B3 781 SS-N flenset150med flensStøpt rustfritt stål285 @ 100 grader F for WOG, 150 @ 565 grader F for damp0.062 "3"26 341NOK
C3 781 CS-N flensende ender150med flensStøpt karbonstål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "3"13 343NOK
C4 781 CS-N flensende ende150med flensStøpt karbonstål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "4mm19 225NOK
D3 752 Jernkropp med flens250Klasse 250 FlensCast Iron500 @ 150 grader F for WOG, 250 @ 450 grader F for damp0.062 "3"6 997NOK
D4 752 jernkropp med flens250Klasse 250 FlensCast Iron500 @ 150 grader F for WOG, 250 @ 450 grader F for damp0.062 "4mm12 636NOK
E3/4 581-SS skrudd ende600FNPTStøpt rustfritt stål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "3 / 4 "3 670NOK
F3/8 581 CS Skruet ende600FNPTStøpt karbonstål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "3 / 8 "3 175NOK
F3/4 581 CS skrudd ende600FNPTStøpt karbonstål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "3 / 4 "1 448NOK
F11/2 581 CS skrudd ende600FNPTStøpt karbonstål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "1.5 "3 018NOK
F2 581 CS skrudd ende600FNPTStøpt karbonstål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "2"3 565NOK
G11/2 582 CS-sokkelsveis600Stikkontakt sveisingStøpt karbonstål1480 ved 100 grader F for WOG, 1010 ved 750 grader F for damp1 / 16 "1.5 "2 982NOK
F11/4 581 CS skrudd ende600FNPTStøpt karbonstål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "1.25 "2 458NOK
F1 581 CS Skruede ender600FNPTStøpt karbonstål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "1"3 004NOK
E11/4 581 SS skrudd ende600FNPTStøpt rustfritt stål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "1.25 "5 997NOK
E11/2 581SS skrudd ende600FNPTStøpt rustfritt stål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "1.5 "7 589NOK
E1/2 581-SS skrudd ende600FNPTStøpt rustfritt stål1480 @ 100 grader F for WOG, 1010 @ 750 grader F for damp1 / 16 "1 / 2 "2 995NOK
G3/4 582 CS-sokkelsveis600Stikkontakt sveisingStøpt karbonstål1480 ved 100 grader F for WOG, 1010 ved 750 grader F for damp1 / 16 "3 / 4 "11 235NOK
G1/2 582 CS-sokkelsveis600Stikkontakt sveisingStøpt karbonstål1480 ved 100 grader F for WOG, 1010 ved 750 grader F for damp1 / 16 "1 / 2 "1 941NOK
HAYWARD -

YS-serie Y-sil 1 tommer

StilModellTilkoblingMaterialeBreddePris (eks. mva)
AYS00100SSocketKlar PVC2.16 "1 596NOK
BYS10100SSocketPVC2.16 "1 525NOK
CYS20100SSocketCPVC2"4 988NOK
CYS20100TTrådCPVC2"4 987NOK
DYS00100TgjengetKlar PVC2.16 "1 570NOK
BYS10100TgjengetPVC2.16 "1 525NOK
EYS10100TUgjengetPVC2.16 "1 706NOK
HAYWARD -

YS-serie Y-sil 2 tommer

StilModellTilkoblingTilkoblingstypeHousing MaterialMaterialeBreddePris (eks. mva)
AYS10200SSocket--PVC3.75 "3 281NOK
BYS00200SSocketSocketPVCKlar PVC3.75 "3 402NOK
CYS20200SSocketSocketCPVCCPVC3.38 "10 086NOK
CYS20200TTråd--CPVC3.38 "10 086NOK
BYS00200Tgjenget--Klar PVC3.75 "3 386NOK
AYS10200Tgjenget--PVC3.75 "3 281NOK
DYS10200TUgjengetgjengetPVCPVC3.75 "3 576NOK
HAYWARD -

Simplex sil

StilModellTilkoblingHøydeSakSkjermstørrelseForsegleStørrelseBreddePris (eks. mva)
ASB1300FE18med flens22 19 / 64 "Simplex sil1 / 8 "EPDM3"20 23 / 64 "26 309NOK
BSB1400SE18Socket22 19 / 64 "Simplex sil1 / 8 "EPDM4mm17 17 / 64 "23 652NOK
BSB1250SE18Socket22 19 / 64 "Simplex sil1 / 8 "EPDM2.5 "16 33 / 64 "24 981NOK
BSB1300SE18Socket22 19 / 64 "Simplex sil1 / 8 "EPDM3"16 13 / 32 "22 975NOK
BSB1050STE132Stikkontakt / gjenget11 45 / 64 "Simplex sil1 / 32 "EPDM1 / 2 "8 41 / 64 "6 235NOK
BSB1125STE18Stikkontakt / gjenget15.5 "Simplex sil1 / 8 "EPDM1.25 "12.75 "10 975NOK
BSB1150STE18Stikkontakt / gjenget15.5 "Simplex sil1 / 8 "EPDM1.5 "12 11 / 16 "9 686NOK
BSB1200STE18Stikkontakt / gjenget15.5 "Simplex sil1 / 8 "EPDM2"12.75 "8 902NOK
BSB1075STE132Stikkontakt / gjenget11 45 / 64 "Simplex sil1 / 32 "EPDM3 / 4 "8 41 / 64 "5 791NOK
BSB1100STE132Stikkontakt / gjenget11 45 / 64 "Simplex sil1 / 32 "EPDM1"8 41 / 64 "5 463NOK
CSB1150ST18Stikkontakt / gjenget13.38 "Basket Sil1 / 8 "FPM1.5 "13.5 "10 879NOK
BSB1250TE18gjenget22 19 / 64 "Simplex sil1 / 8 "EPDM2.5 "16 33 / 64 "25 570NOK
BSB1300TE18gjenget22 19 / 64 "Simplex sil1 / 8 "EPDM3"16 13 / 32 "24 051NOK
BSB1400TE18gjenget22 19 / 64 "Simplex sil1 / 8 "EPDM4mm17 17 / 64 "25 019NOK
BELL & GOSSETT -

Silrørledning Y

StilModellTilkoblingHousing MaterialMaterialeMaks. PressRørstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A415C - 1 "1 "(F) NPT-Cast Iron250 for damp, 400 for vann-1"741NOK
A420C - 1 "1 "(F) PT-Støpt messing300 for damp, 400 for vann-1"2 706NOK
A415C - 1-1 / 2 "1-1 / 2 "(F) NPTstøpejernCast Iron250 for damp, 400 for vann1.5 "1.5 "1 181NOK
A415C - 1-1 / 4 "1-1 / 4 "(F) NPT-Cast Iron250 for damp, 400 for vann-1.25 "998NOK
A420C - 1/2 "1/2 "(F) NPTStøpt messingStøpt messing300 for damp, 400 for vann1 / 2 "1 / 2 "1 546NOK
A415C - 1/2 "1/2 "(F) NPTstøpejernCast Iron250 for damp, 400 for vann1 / 2 "1 / 2 "539NOK
A415C - 2 "2 "(F) NPTstøpejernCast Iron250 for damp, 400 for vann2"2"1 723NOK
A415C - 3/4 "3/4 "(F) NPTstøpejernCast Iron250 for damp, 400 for vann3 / 4 "3 / 4 "620NOK
A420C - 3/4 "3/4 "(F) NPTStøpt messingStøpt messing300 for damp, 400 for vann3 / 4 "3 / 4 "1 927NOK
HAYWARD -

Kurvfilter 2 tommer Eastar

ModellSakPris (eks. mva)
SBC200STE18AC8MBW11 531 NOK
ELKAY -

Kurvsil, sølv, messing, 5 3/4 tommers høyde

ModellSakPris (eks. mva)
72002160CH9QQJ143NOK
WATTS -

Y Sil, 1 1/4 tomme innløp, 178 grader. C, 400 psi trykk

ModellSakPris (eks. mva)
LFS777SI 1 1/4CA2KAU1 350 NOK
MUELLER STEAM -

Simplex Sil 6 Tommers flenset rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
6 125F SSAD2FEZ280 373 NOK
MUELLER INDUSTRIES -

Duplex Sil 2 tommers flenset støpejern

ModellSakPris (eks. mva)
2 791F-AH CI Duplex Strainer FlgdAD2FFF83 832 NOK
ZURN -

Kurvsil med neoprenstopp, forkrommet messing/rustfritt

ModellSakPris (eks. mva)
ZTT461W-PCCV8PGT164NOK
GEORG FISCHER -

Y Sil Pvc 2-tommers tapp Fpm-tetninger

ModellSakPris (eks. mva)
192306599AA9DML3 903 NOK
ZURN -

Duktilt jern Wye Type Sil, 2-1/2 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
212-FSCCV8MYE3 594 NOK
RFQ
1...78

Y og kurvfilter

Y- og kurvsiler brukes til å sile ut rusk, rust, støv og andre forurensninger som samles opp i rørledningene. Disse enhetene har en nettingsylinder som fanger opp store partikler som ellers kan forstyrre driften av ventiler, pumper og målere. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse silene fra merker som Apollo, banjo, Bell & Gossett, Grainger, Hayward, Watts, Wilkins, SSI, Mueller Industries, Mueller Steam og GF Piping Systems. Hayward kurvsiler gir et stort strekkområde for en uavbrutt strømning og tåler trykk på opptil 150 psi. Disse enhetene forenkler rask rengjøring og utskifting ved ganske enkelt å fjerne de gjengede pluggene fra dekselet, og kan monteres horisontalt for å yte godt i høyflyt-applikasjoner. Mueller Steam Y-siler er designet for å spyle ut rørskala, pakninger og rusk ved hjelp av et silkammer festet til en ventil, uten å hindre strømmen. Disse silene har støpejernskonstruksjon med et konisk sete for en utmerket passform. De er tilgjengelige i varianter med flens, gjenget (FNPT) og socket sveisetype tilkoblingsvarianter videre integrert med et perforert nettingkammer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholde Y- og kurvsiler?

  • For hver silinstallasjon er rutinemessig rengjøring nødvendig.
  • Trykkmålere bør installeres på innløps- og utløpssidene av silen for å avgjøre når skjermen må rengjøres.
  • Trykktapet vil typisk være det dobbelte av en ren skjerm når skjermen er 50 prosent tett. Det bør ikke tillates at trykkfallet overstiger 30 psi.
  • Demonter aldri silen når ledningen er under trykk eller hvis en skjerm må rengjøres eller skiftes.

Hvilke standarder overholder Mueller kurvsiler?

ASTM A 126 klasse B.

Hvordan installere disse Y-type silene?

  • Kontroller at mediet og silmaterialene er kompatible.
  • Kontroller at røret og silen er riktig justert og gir tilstrekkelig støtte.
  • Sørg for at alle rørendekoblinger er rene og fri for rusk.
  • Før du installerer silen, påfør rørforsegling (rørdope, teflontape, Loctite) på hannenderøret.
  • Kontroller at kroppens pil peker i samme retning som strømmen.
  • Bruk en skiftenøkkel med flate kjever som passer til de sekskantede flatene på silkroppen og en rørnøkkel på røret ved siden av silen.
  • Bruk aldri en rørnøkkel for å fjerne siler fra rør.
  • Bruk aldri et installasjonsmoment gjennom silen.
  • En rørskjøtetning kan etableres med riktig påføring av gjengetetningsmiddel uten å kreve mye dreieinnsats.
  • Før du installerer silen, sjekk systemet for lekkasjer.

Hvordan kan vi erstatte den selvjusterende skjermen til disse Y-type silene?

  • Tøm og trykkavlast systemet.
  • Tøm kroppen ved å åpne kuleventilen, fjerne dreneringsproppen eller løsne hetten.
  • Ta av silens hette.
  • Kast eller rengjør den gamle skjermen etter fjerning.
  • Bytt PTFE-pakningens O-ring.
  • Plasser skjermen i hetten.
  • Sett opp linen og start hetten inn i kroppen for hånd.
  • Etter at hetten er fingertett, bruk en skiftenøkkel for å stramme den i minst to omdreininger.
  • Bruk gjengemasse eller tetningsmiddel for å sette på plass pluggen eller kuleventilen.
  • Hvis det oppstår en lekkasje under testen, gjenta trinnene fra start.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?