Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD YS10200T Y-sil 2 tommer gjenget | AC8MCU 3CED6

HAYWARD YS10200T Y-sil 2 tommer gjenget

På lager
Vare: AC8MCU Modell: YS10200TKryssref: 3CED6

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
3 281 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY-sil
Avblåsingsport (NPT)2"
Tilkoblinggjenget
Høyde7.07 "
MaterialePVC
Maks. Press150 psi
SkjermPVC
Skjermstørrelse1 / 32 "
ForsegleFPM
Størrelse2"
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingstypeHousing MaterialMaterialeBreddePris
HAYWARD YS10200S Y-sil 2 tommers sokkel | AC8MCW 3CED8 YS10200SSocket--PVC3.75 "3 281 NOK
HAYWARD YS00200T Y-sil 2-tommers gjenget klar Pvc | AC8MEJ 3CEH7 YS00200Tgjenget--Klar PVC3.75 "3 386 NOK
HAYWARD YS00200S Y-sil 2-tommers sokkel Klar Pvc | AC8MEL 3CEH9 YS00200SSocketSocketPVCKlar PVC3.75 "3 402 NOK
HAYWARD YS10200TU Y-sil 2 Tommer True Union Pvc | AC8MEZ 3CEP2 YS10200TUgjengetgjengetPVCPVC3.75 "3 576 NOK
HAYWARD YS20200S Y-sil 2 tommers stikkontakt | AC8MFY 3CET7 YS20200SSocketSocketCPVCCPVC3.38 "10 086 NOK
HAYWARD YS20200T Y-sil 2 tommers gjengetilkobling | AC8MGA 3CET9 YS20200TTråd--CPVC3.38 "10 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD YS10200T Y-sil 2 tommer gjenget
3 281 NOK / enhet