Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51010.080.0070 Hex Cap Screw Stainless Steel M8 x 1.25, 70mm Length, 50PK | AB8EFL 25DG82

APPROVED VENDOR M51010.080.0070 Sekskantskrue rustfritt stål M8 x 1.25, 70 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AB8EFL Modell: M51010.080.0070Kryssref.: 25DG82 / 42GN10
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
482NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
DiameterM8
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde5.3mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13mm
Lengde under hodet70mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde70mm
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde70mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.41
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.080.0070 Sekskantskrue rustfritt stål M8 x 1.25, 70 mm lengde, 50 PK
482NOK /pakke