Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51705.050.0001 Locknut Heavy Nylon Insert Stainless Steel 1/2-13, 10PK | AB6YRB 22RV55

APPROVED VENDOR U51705.050.0001 Låsemutter kraftig nyloninnsats rustfritt stål 1/2-13, 10PK

På lager
Vare: AB6YRB Modell: U51705.050.0001Kryssref: 22RV55 / 42KN75
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
69NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Sammenlignbart medA2 rustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde3 / 5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenTung med nyloninnsats
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51705.050.0001 Låsemutter kraftig nyloninnsats rustfritt stål 1/2-13, 10PK
69NOK /pakke