Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD YS10100TU Y-sil 1 Tommer True Union Pvc | AC8MET 3CEN5

HAYWARD YS10100TU Y-sil 1 Tommer True Union Pvc

På lager
Vare: AC8MET Modell: YS10100TUKryssreferanse: 3CEN5
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
1 706 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY-sil
Avblåsingsport (NPT)1"
Tilkoblinggjenget
Høyde4.63 "
MaterialePVC
Maks. Press150 psi
SkjermPVC
Skjermstørrelse1 / 32 "
ForsegleFPM
Størrelse1"
typenEkte union
Bredde2.16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingMaterialeBreddePris
HAYWARD YS10100T Y-sil 1 tomme gjenget | AC8MCF 3CEC3 YS10100TgjengetPVC2.16 "1 525 NOK
HAYWARD YS10100S Y-sil 1 tommers sokkel | AC8MCH 3CEC5 YS10100SSocketPVC2.16 "1 525 NOK
HAYWARD YS00100T Y-sil 1 tommers gjenget klar pvc | AC8MDW 3CEG4 YS00100TgjengetKlar PVC2.16 "1 525 NOK
HAYWARD YS00100S Y-sil 1-tommers sokkel Klar Pvc | AC8MDY 3CEG6 YS00100SSocketKlar PVC2.16 "1 516 NOK
HAYWARD YS20100S Y-sil 1 tommers stikkontakt | AC8MFP 3CER8 YS20100SSocketCPVC2"4 913 NOK
HAYWARD YS20100T Y-sil 1 tommers gjengetilkobling | AC8MFR 3CET1 YS20100TTrådCPVC2"4 660 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD YS10100TU Y-sil 1 Tommer True Union Pvc
1 706 NOK / enhet