Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS LS100-80 Y Sil med 80 mesh skjerm i rustfritt stål, 1 X 1 tommers størrelse | AC8UAB 3DUA2

BANJO FITTINGS LS100-80 Y sil med 80 mesh skjerm i rustfritt stål, 1 x 1 tommers størrelse

På lager
Vare: AC8UAB Modell: LS100-80Kryssreferanse: 3DUA2
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
527NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
TilkoblingFNPT
Høyde7.5 "
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk200 psi
Maksimalt trykk150 psi
Mesh Størrelse80
Skjerm316 rustfritt stål
Skjermstørrelse80 mesh
ForsegleEPDM
Størrelse1 x 1 "
GjengetypeKvinnelig PT
Bredde5.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMesh StørrelseSkjermstørrelsePris
BANJO FITTINGS LS100-20 Y Sil med 20 mesh skjerm i rustfritt stål, 1 X 1 tommers størrelse | AC8TZW 3DTZ9 LS100-202020 mesh460NOK
BANJO FITTINGS LS100-40 Y Sil med 40 mesh skjerm i rustfritt stål, 1 X 1 tommers størrelse | AC8UAA 3DUA1 LS100-404040 mesh478NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS LS100-80 Y sil med 80 mesh skjerm i rustfritt stål, 1 x 1 tommers størrelse
527NOK / enhet