Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS LS100-20 Y Sil med 20 mesh skjerm i rustfritt stål, 1 X 1 tommers størrelse | AC8TZW 3DTZ9

BANJO FITTINGS LS100-20 Y sil med 20 mesh skjerm i rustfritt stål, 1 x 1 tommers størrelse

På lager
Vare: AC8TZW Modell: LS100-20Kryssreferanse: 3DTZ9
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
482NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
TilkoblingFNPT
Høyde7.5 "
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk200 psi
Maksimalt trykk150 psi
Mesh Størrelse20
Skjerm316 rustfritt stål
Skjermstørrelse20 mesh
ForsegleEPDM
Størrelse1 x 1 "
GjengetypeKvinnelig PT
Bredde5.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4365
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMesh StørrelseSkjermstørrelsePris
BANJO FITTINGS LS100-40 Y Sil med 40 mesh skjerm i rustfritt stål, 1 X 1 tommers størrelse | AC8UAA 3DUA1 LS100-404040 mesh501NOK
BANJO FITTINGS LS100-80 Y Sil med 80 mesh skjerm i rustfritt stål, 1 X 1 tommers størrelse | AC8UAB 3DUA2 LS100-808080 mesh552NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS LS100-20 Y sil med 20 mesh skjerm i rustfritt stål, 1 x 1 tommers størrelse
482NOK / enhet