GODKJENT LEVERANDØR 20H630 Y Sil Støpejern Body 3 In | AB4XDH

APPROVED VENDOR 20H630 Y Sil Støpejern Body 3 In

På lager
Vare: AB4XDH Modell: 20H630

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 823 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Avblåsingsport (NPT)1-1 / 2 "
TilkoblingFNPT
Høyde6"
MaterialeStøpejern, rustfritt stål, PTFE
Maks. Press400 @ 150 grader F, 250 @ 406 grader F.
SkjermRustfritt stål
Skjermstørrelse1 / 16 "
ForseglePTFE
Størrelse3"
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.2275
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8421290065
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeStørrelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 20H622 Y Sil Støpejernskropp 3/8 In | AB4XCZ 20H6222.187 "3 / 8 "3.187 "57NOK
GODKJENT LEVERANDØR 20H623 Y Sil Støpejernskropp 1/2 In | AB4XDA 20H6232.187 "1 / 2 "3.187 "137NOK
GODKJENT LEVERANDØR 20H624 Y Sil Støpejernskropp 3/4 In | AB4XDB 20H6242.437 "3 / 4 "3.75 "499NOK
GODKJENT LEVERANDØR 20H625 Y Sil Støpejernskropp 1 In | AB4XDC 20H6252.625 "1"4"735NOK
GODKJENT LEVERANDØR 20H626 Y Sil Støpejernskropp 1-1/4 In | AB4XDD 20H6263.375 "1.25 "5"333NOK
GODKJENT LEVERANDØR 20H627 Y Sil Støpejernskropp 1-1/2 In | AB4XDE 20H6273.875 "1.5 "5.75 "1 109 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 20H628 Y Sil Støpejern Body 2 In | AB4XDF 20H6284.75 "2"7"1 733 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 20H630 Y Sil Støpejern Body 3 In
3 823 NOK / enhet