Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 20H625 Y Sil Støpejernskropp 1 In | AB4XDC

APPROVED VENDOR 20H625 Y Sil Støpejern Body 1 In

På lager
Vare: AB4XDC Modell: 20H625
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
633NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Avblåsingsport (NPT)3 / 8 "
TilkoblingFNPT
Høyde2.625 "
MaterialeStøpejern, rustfritt stål, PTFE
Maks. Press400 @ 150 grader F, 250 @ 406 grader F.
SkjermRustfritt stål
Skjermstørrelse1 / 16 "
ForseglePTFE
Størrelse1"
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8421290065
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeStørrelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 20H622 Y Sil Støpejernskropp 3/8 In | AB4XCZ 20H6222.187 "3 / 8 "3.187 "155NOK
GODKJENT LEVERANDØR 20H623 Y Sil Støpejernskropp 1/2 In | AB4XDA 20H6232.187 "1 / 2 "3.187 "155NOK
GODKJENT LEVERANDØR 20H624 Y Sil Støpejernskropp 3/4 In | AB4XDB 20H6242.437 "3 / 4 "3.75 "430NOK
GODKJENT LEVERANDØR 20H626 Y Sil Støpejernskropp 1-1/4 In | AB4XDD 20H6263.375 "1.25 "5"383NOK
GODKJENT LEVERANDØR 20H627 Y Sil Støpejernskropp 1-1/2 In | AB4XDE 20H6273.875 "1.5 "5.75 "955NOK
GODKJENT LEVERANDØR 20H628 Y Sil Støpejern Body 2 In | AB4XDF 20H6284.75 "2"7"1 493 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 20H629 Y Sil Støpejernskropp 2-1/2 In | AB4XDG 20H6295.875 "2.5 "9.25 "1 445 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 20H625 Y Sil Støpejern Body 1 In
633NOK / enhet