HAYWARD SB1300SE18 Simplex Sil 3 Tommers sokkel | AA7EFC 15W005

HAYWARD SB1300SE18 Simplex Sil 3 Tommers sokkel

På lager
Vare: AA7EFC Modell: SB1300SE18Kryssreferanse: 15W005

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 975 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSimplex sil
Avblåsingsport (NPT)1 / 2 "
TilkoblingSocket
Høyde22 19 / 64 "
MaterialePVC
Maks. Press150 psi
SkjermPVC
Skjermstørrelse1 / 8 "
ForsegleEPDM
Størrelse3"
Bredde16 13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.345
Skipets høyde (cm)61.72
Skipets lengde (cm)43.43
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingHøydeSakSkjermstørrelseForsegleStørrelseBreddePris
HAYWARD SB1050STE132 Simplex Sil 1/2 tommers sokkel/gjenget | AA7EET 15V995 SB1050STE132Stikkontakt / gjenget11 45 / 64 "Simplex sil1 / 32 "EPDM1 / 2 "8 41 / 64 "6 235 NOK
HAYWARD SB1075STE132 Simplex Sil 3/4 tommers sokkel/gjenget | AA7EEU 15V996 SB1075STE132Stikkontakt / gjenget11 45 / 64 "Simplex sil1 / 32 "EPDM3 / 4 "8 41 / 64 "5 791 NOK
HAYWARD SB1100STE132 Simplex Sil 1 Tommers sokkel/gjenget | AA7EEV 15V997 SB1100STE132Stikkontakt / gjenget11 45 / 64 "Simplex sil1 / 32 "EPDM1"8 41 / 64 "5 463 NOK
HAYWARD SB1125STE18 Simplex Sil 1.25 tommers sokkel/gjenget | AA7EEW 15V998 SB1125STE18Stikkontakt / gjenget15.5 "Simplex sil1 / 8 "EPDM1.25 "12.75 "10 975 NOK
HAYWARD SB1150STE18 Simplex Sil 1.5 tommers sokkel/gjenget | AA7EEX 15V999 SB1150STE18Stikkontakt / gjenget15.5 "Simplex sil1 / 8 "EPDM1.5 "12 11 / 16 "9 686 NOK
HAYWARD SB1200STE18 Simplex Sil 2 Tommers sokkel/gjenget | AA7EEY 15W001 SB1200STE18Stikkontakt / gjenget15.5 "Simplex sil1 / 8 "EPDM2"12.75 "8 902 NOK
HAYWARD SB1250TE18 Simplex Sil 2-1/2 tommers gjenget | AA7EEZ 15W002 SB1250TE18gjenget22 19 / 64 "Simplex sil1 / 8 "EPDM2.5 "16 33 / 64 "25 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD SB1300SE18 Simplex Sil 3 Tommers sokkel
22 975 NOK / enhet