Kobberrørsbeslag med vridd og støpt

filtre

StilModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A604317 psi @ 100 grader F3-1 / 8 "x 3"3"3"1 098NOK
A604 21 / 2336 psi @ 100 grader F2-5/8" x 2-1/2"2.5 "2.5 "942NOK
A604 1 1 / 2408 psi @ 100 grader F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "197NOK
A604 11 / 4439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 1-1/4"1.25 "1.25 "256NOK
A604494 psi @ 100 grader F1-1 / 8 "x 1"1"1"109NOK
A604 3 / 4582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "63NOK
A604 1 / 2722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "27NOK
A604 3 / 8779 psi @ 100 grader F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "3 / 8 "65NOK
A604 1 / 4912 psi @ 100 grader F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "1 / 4 "121NOK
MUELLER STREAMLINE -

Albue, 90 grader

StilModellTilkoblingstypeSakPris (eks. mva)
AEn 03706NLCFlensbøyle, 90 grader244NOK
BEn 03038NLC x FPTHøyt øre, albue, 90 grader211NOK
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A607LT 21/2336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "927NOK
A607LT 1/2722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "70NOK
NIBCO -

611-serien, T-skjorte

StilModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A611C x C x C336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "681NOK
B611 5 / 8C x C x C505 psi @ 200 grader F3 / 4 "5 / 8 "118NOK
B611 3 / 16C x C x C729 psi @ 200 grader F5 / 16 "3 / 16 "90NOK
A611C x C x C317 psi @ 100 grader F3.125 "3"1 651NOK
C611R 3x3x21/2C x C x C317 psi @ 100 grader F3-1/8" x 3-1/8" x 2-5/8"3 "x 3" x 2-1 / 2 "932NOK
A611C x C x C293 psi @ 100 grader F4.125 "4"2 521NOK
B611 5 / 16C x C x C623 psi @ 200 grader F7 / 16 "5 / 16 "77NOK
B611C x C x C291 psi @ 200 grader F2.125 "2"461NOK
B611 7 / 8C x C x C395 psi @ 200 grader F1"7 / 8 "290NOK
D6112 1 / 2C x FTG x C577 psi @ 200 grader F5/8 "x 1/2" x 5/8 "1 / 2 "72NOK
D6112 3 / 4C x FTG x C466 psi @ 200 grader F7 / 8 "3 / 4 "109NOK
NIBCO -

Dwv Test Tee Støpt Bronse 2 x 2 Tommer 2-1/8

ModellSakPris (eks. mva)
814 2AC6WKU880NOK
NIBCO -

Dwv P-felle med renset støpt bronse

ModellSakPris (eks. mva)
884 11/2AC6WKZ945NOK
NIBCO -

Dwv 90 albue Long Radius Wrot Copper

ModellSakPris (eks. mva)
907LT 11/2AC8FLL317NOK
NIBCO -

Venturi Wrot Copper Ftg 3/4 tommer 7/8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
621 3/4AC8FTV64NOK
NIBCO -

Reduserende hannadapter C x Mnpt 3/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
704R-LF 3/4X11/4AD3MMF474NOK
NIBCO -

Reduserende kryss Lav-blystøpt bronse

ModellSakPris (eks. mva)
735-LF 1/2AD3MPK235NOK
MUELLER INDUSTRIES -

Kobber til rør-adapter Støpt messing 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
A 07094AE6PEF355NOK
MUELLER INDUSTRIES -

Lodde til røradapter Wrot kobber

ModellSakPris (eks. mva)
W 01563AE6PER247NOK
MUELLER INDUSTRIES -

Dwv Street Elbow 45 Wrot Copper C x C

ModellSakPris (eks. mva)
W 07431AE6PFV149NOK
GRAINGER -

Drop Ear Albue Smidd messing FIP x SOLV

ModellSakPris (eks. mva)
440-030NLAH2ZHU97NOK
ZURN -

Momentsett med dyp skapflens

ModellSakPris (eks. mva)
CF2984-CI4CV8NEC193NOK
NIBCO -

Dwv spyleadapter Støpt bronse C x Mnpt

ModellSakPris (eks. mva)
802C 11/2AC6WKG342NOK
NIBCO -

Lang radiusreduserende albue 90 C x C

ModellSakPris (eks. mva)
607LTR 1/2x1/4AB3WHK142NOK
APPROVED VENDOR -

Spyleadapter 1/2 tomme C x Mnpt

ModellSakPris (eks. mva)
24W566AB7ZMZ31NOK
APPROVED VENDOR -

Drop Elbow 90 3/4 x 1/2 inch C x Fnpt

ModellSakPris (eks. mva)
24W593AB7ZNQ127NOK
NIBCO -

Hengerstropp, Wrot Copper

ModellSakPris (eks. mva)
9210500BU4PWH1 001 NOK
Se detaljer
NIBCO -

Stub-Out med lav hælinntak, 1/2 x 8 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
9194550BU4NAY85NOK
Se detaljer
1...91011

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?