Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 621 3/4 Venturi Wrot Copper Ftg 3/4 inch 7/8 In | AC8FTV 39R715

NIBCO 621 3/4 Venturi Wrot Copper Ftg 3/4 tommer 7/8 tommer

På lager
Vare: AC8FTV Modell: 621 3/4Kryssref.: 39R715
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
64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakventuri
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeFTG
Maks. Press466 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.7 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 621 3/4 Venturi Wrot Copper Ftg 3/4 tommer 7/8 tommer
64NOK / enhet