Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 607LT 21/2 Albue 90 Wrot Kobber 2-1/2 x 2-1/2 In | AB3WHL 1VMB3

NIBCO 607LT 21/2 Albue 90 Wrot Kobber 2-1/2 x 2-1/2 In

På lager
Vare: AB3WHL Modell: 607LT 21/2Kryssref: 1VMB3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
911NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press336 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.2.625 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 607LT 1/2 Albue 90 Wrot Kobber 1/2 x 1/2 In | AB3WHJ 1VMB1 607LT 1/2722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "69NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 607LT 21/2 Albue 90 Wrot Kobber 2-1/2 x 2-1/2 In
911NOK / enhet