Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 802C 11/2 Dwv spyleadapter Støpt bronse C x Mnpt | AC6WKG 36N541

NIBCO 802C 11/2 Dwv spyleadapter Støpt bronse C x Mnpt

På lager
Vare: AC6WKG Modell: 802C 11/2Kryssref: 36N541

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

342NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDWV spyleadapter
Body MaterialStøpt bronse
TilkoblingstypeC x MNPT
Maks. Press466 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.1-5/8" x 1-1/2"
Rørstørrelse1.5 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200035
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 802C 11/2 Dwv spyleadapter Støpt bronse C x Mnpt
342NOK / enhet