Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24W593 Drop Albow 90 3/4 x 1/2 Inch C x Fnpt | AB7ZNQ

APPROVED VENDOR 24W593 Drop Albow 90 3/4 x 1/2 tomme C x Fnpt

På lager
Vare: AB7ZNQ Modell: 24W593
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
127NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop Albue, 90 grader
Body MaterialStøpt kobber
TilkoblingstypeC x FNPT
Maks. Press580 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.7/8 x 1/2 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-20 til 400 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24W593 Drop Albow 90 3/4 x 1/2 tomme C x Fnpt
127NOK / enhet