Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24W566 spyleadapter 1/2 tomme C x Mnpt | AB7ZMZ

APPROVED VENDOR 24W566 spyleadapter 1/2 tomme C x Mnpt

På lager
Vare: AB7ZMZ Modell: 24W566
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyll adapter
Body MaterialStøpt kobber
TilkoblingstypeC x MNPT
Maks. Press720 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.5 / 8 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-20 til 400 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7412200085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24W566 spyleadapter 1/2 tomme C x Mnpt
31NOK / enhet