APPROVED VENDOR Sveisestifter

filtre

APPROVED VENDOR -

Sveisestykke 10-32 Tråd

StilModellLengde under hodettråd LengdePris (eks. mva)
A1LAL41"0.97 "76NOK
A1LAL21 / 2 "0.47 "64NOK
A1LAL35 / 8 "0.595 "65NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisestuss 5 / 16-18

StilModellHode Dia.Lengde under hodettråd LengdetypenPris (eks. mva)
A1 LAP40.618 "21 / 32 "0.63 "Topp projeksjon60NOK
B1LAN30.740 "5 / 8 "0.58 "Bunnprojeksjon630NOK
B1LAN50.740 "1"0.955 "Bunnprojeksjon691NOK
B1LAN40.740 "3 / 4 "0.68 "Bunnprojeksjon229NOK
B1LAN60.740 "2"1.955 "Bunnprojeksjon1 093NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisestykke 8-32 Tråd

StilModellLengde under hodettråd LengdePris (eks. mva)
A1LAK71"0.975 "234NOK
A1LAK63 / 4 "0.725 "219NOK
A1LAK53 / 8 "0.35 "189NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisestuss, rett vinkel

StilModelltråd LengdeTrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A1 LAP60.312 "8-32UNC259NOK
A1LAR30.406 "1 / 4-20UNC194NOK
A1 LAP70.437 "8-32UNC287NOK
A1LAR20.437 "10-32UNF301NOK
A1 LAP80.437 "10-24UNC274NOK
A1 LAP50.453 "6-32UNC183NOK
A1LAR40.531 "1 / 4-20UNC203NOK
A1LAR50.656 "1 / 4-20UNC187NOK
A1 LAP90.687 "10-24UNC275NOK
A1LAR60.906 "1 / 4-20UNC214NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisestuss

StilModellHode Dia.HodehøydeLengde under hodettråd LengdeTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A1 LAP10.375 "0.063 "7 / 16 "0.437 "10-24Topp projeksjon174NOK
B1LAK80.438 "0.063 "3 / 8 "0.345 "10-24Bunnprojeksjon209NOK
B1LAK90.438 "0.063 "1 / 2 "0.47 "10-24Bunnprojeksjon192NOK
B1LAL10.438 "0.063 "3 / 4 "0.72 "10-24Bunnprojeksjon269NOK
B1LAN70.865 "0.109 "1"0.95 "3 / 8-16Bunnprojeksjon1 271NOK
B1LAN80.865 "0.109 "1.25 "1.2 "3 / 8-16Bunnprojeksjon1 438NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisestuss 1 / 4-20 tommer

StilModellHode Dia.Lengde under hodettråd LengdetypenPris (eks. mva)
A1 LAP30.498 "43 / 64 "0.672 "Topp projeksjon273NOK
A1 LAP20.498 "27 / 64 "0.422 "Topp projeksjon180NOK
B1LAL50.563 "3 / 8 "0.335 "Bunnprojeksjon351NOK
B1LAL60.563 "1 / 2 "0.46 "Bunnprojeksjon439NOK
B1LAL70.563 "5 / 8 "0.585 "Bunnprojeksjon410NOK
B1LAL80.563 "3 / 4 "0.71 "Bunnprojeksjon469NOK
B1LAL90.563 "7 / 8 "0.835 "Bunnprojeksjon508NOK
B1LAN10.563 "1"0.96 "Bunnprojeksjon541NOK
B1LAN20.563 "1.25 "1.21 "Bunnprojeksjon567NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisestift 6-32 X 0.605 tommer, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
1LAK4AB2CVC193NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisestift 1/2-13 X 1.190 Tommer, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
1LAN9AB2CWC567NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?