Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LAN4 Weld Stud 5/16-18 X 0.680 Inch, 100PK | AB2CVX

APPROVED VENDOR 1LAN4 sveisestift 5/16-18 X 0.680 tommer, 100 PK

På lager
Vare: AB2CVX Modell: 1LAN4
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
229NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestuss
FinishPlain
Hode Dia.0.740 "
Hodehøyde0.094 "
Lengde under hodet3 / 4 "
MaterialeStål
Projeksjonshøyde0.045 "
Projeksjonsbredde0.120 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde0.68 "
Trådstørrelse5 / 16-18
GjengetypeUNC
typenBunnprojeksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.09
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7318152055
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAN4 sveisestift 5/16-18 X 0.680 tommer, 100 PK
229NOK /pakke