Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1LAL7 Weld Stud 1/4-20 X 0.585 Inch, 100PK | AB2CVQ

APPROVED VENDOR 1LAL7 sveisestift 1/4-20 X 0.585 tommer, 100PK

På lager
Vare: AB2CVQ Modell: 1LAL7
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
410NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestuss
FinishPlain
Hode Dia.0.563 "
Hodehøyde0.078 "
Lengde under hodet5 / 8 "
MaterialeStål
Projeksjonshøyde0.040 "
Projeksjonsbredde0.100 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde0.585 "
Trådstørrelse1 / 4-20
GjengetypeUNC
typenBunnprojeksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318152010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAL7 sveisestift 1/4-20 X 0.585 tommer, 100PK
410NOK /pakke