Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LAK8 Weld Stud 10-24 X 0.345 Inch, 100PK | AB2CVG

APPROVED VENDOR 1LAK8 sveisestift 10-24 X 0.345 tommer, 100PK

På lager
Vare: AB2CVG Modell: 1LAK8
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
209NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestuss
FinishPlain
Hode Dia.0.438 "
Hodehøyde0.063 "
Lengde under hodet3 / 8 "
MaterialeStål
Projeksjonshøyde0.030 "
Projeksjonsbredde0.080 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde0.345 "
Trådstørrelse10-24
GjengetypeUNC
typenBunnprojeksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318152010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAK8 sveisestift 10-24 X 0.345 tommer, 100PK
209NOK /pakke