Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1LAP2 Weld Stud 1/4-20 X 0.422 Inch, 100PK | AB2CWE

APPROVED VENDOR 1LAP2 sveisestift 1/4-20 X 0.422 tommer, 100PK

På lager
Vare: AB2CWE Modell: 1LAP2
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
180NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestuss
FinishPlain
Hode Dia.0.498 "
Hodehøyde0.078 "
Lengde under hodet27 / 64 "
MaterialeStål
Projeksjonshøyde0.040 "
Projeksjonsbredde0.100 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde0.422 "
Trådstørrelse1 / 4-20
GjengetypeUNC
typenTopp projeksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318152055
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAP2 sveisestift 1/4-20 X 0.422 tommer, 100PK
180NOK /pakke