Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LAP3 Weld Stud 1/4-20 X 0.672 Inch, 100PK | AB2CWF

APPROVED VENDOR 1LAP3 sveisestift 1/4-20 X 0.672 tommer, 100PK

På lager
Vare: AB2CWF Modell: 1LAP3
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
273NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestuss
FinishPlain
Hode Dia.0.498 "
Hodehøyde0.078 "
Lengde under hodet43 / 64 "
MaterialeStål
Projeksjonshøyde0.040 "
Projeksjonsbredde0.100 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde0.672 "
Trådstørrelse1 / 4-20
GjengetypeUNC
typenTopp projeksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318152055
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAP3 sveisestift 1/4-20 X 0.672 tommer, 100PK
273NOK /pakke