Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LAK6 Weld Stud 8-32 X 0.725 Inch, 100PK | AB2CVE

APPROVED VENDOR 1LAK6 sveisestift 8-32 X 0.725 tommer, 100PK

På lager
Vare: AB2CVE Modell: 1LAK6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
219NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestuss
FinishPlain
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.063 "
Lengde under hodet3 / 4 "
MaterialeStål
Projeksjonshøyde0.025 "
Projeksjonsbredde0.070 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde0.725 "
Trådstørrelse8-32
GjengetypeUNC
typenBunnprojeksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318152010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAK6 sveisestift 8-32 X 0.725 tommer, 100PK
219NOK /pakke