Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1LAK5 Weld Stud 8-32 X 0.350 Inch, 100PK | AB2CVD

APPROVED VENDOR 1LAK5 sveisestift 8-32 X 0.350 tommer, 100PK

På lager
Vare: AB2CVD Modell: 1LAK5
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
189NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestuss
FinishPlain
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.063 "
Lengde under hodet3 / 8 "
MaterialeStål
Projeksjonshøyde0.025 "
Projeksjonsbredde0.070 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde0.35 "
Trådstørrelse8-32
GjengetypeUNC
typenBunnprojeksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318152010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAK5 sveisestift 8-32 X 0.350 tommer, 100PK
189NOK /pakke