Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LAK4 Weld Stud 6-32 X 0.605 Inch, 100PK | AB2CVC

APPROVED VENDOR 1LAK4 sveisestift 6-32 X 0.605 tommer, 100PK

På lager
Vare: AB2CVC Modell: 1LAK4
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
193NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestuss
FinishPlain
Hode Dia.0.313 "
Hodehøyde0.047 "
Lengde under hodet5 / 8 "
MaterialeStål
Projeksjonshøyde0.020 "
Projeksjonsbredde0.050 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde0.605 "
Trådstørrelse6-32
GjengetypeUNC
typenBunnprojeksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318152010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAK4 sveisestift 6-32 X 0.605 tommer, 100PK
193NOK /pakke