HAMILTON Spesialhjul

Inkluderer enkeltflensede, V-spor, støtdempende, støtdempende hjul med stiv plate, dobbeltflens og svingbare platestøtdempende hjul som er best egnet for montering og produksjonslinjer, automatisering og produksjon. Tilgjengelig i stive og svingbare hjulvarianter

filtre

StilModellTotal høydeErstatningshjulHjuldiameterPris (eks. mva)
AR-SPCH-63DB-211.25 "Mfr. Nr. W-630-DB-3/46"8 005NOK
AR-SPCH-83DB-212.25 "Mfr. Nr. W-830-DB-3/48"8 224NOK
StilModellTotal høydeErstatningshjulHjuldiameterPris (eks. mva)
AS-SPCH-63DB-211.25 "Mfr. Nr. W-630-DB-3/46"10 758NOK
AS-SPCH-83DB-212.25 "Mfr. Nr. W-830-DB-3/48"11 008NOK
HAMILTON -

V-Groove stiv hjul

StilModellTotal høydeErstatningshjulHjuldiameterPris (eks. mva)
AR-STA-4SVB6"Mfr. Nr. W-420-SVB-1/24"4 426NOK
BR-STA-6SVB7.5 "Mfr. Nr. W-620-SVB-1/26"9 229NOK
HAMILTON -

Dobbelflenshjul

StilModellHjulfargeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeHjuldiameterHjulmaterialeHjulbreddeKjernefargeKjernematerialePris (eks. mva)
AR-EHD-FT62HRød1000 til 2999 lb.Cast Iron6"Cast Iron2.125 "RødCast Iron5 141NOK
BR-EHD-FT53FHSølv3000 til 5999 lb.Smidd stål5"Smidd stål1 11 / 16 "GråSmidd stål5 452NOK
HAMILTON -

Enkeltflenshjul

StilModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypeErstatningshjulHjulfargePris (eks. mva)
AR-HS-FT35H5.375 "300 til 999 lb.Cast Iron4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AMfr. Nr. WFT-35H-3/4Rød2 163NOK
BR-HS-FT51H6.125 "1000 til 2999 lb.Cast Iron4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AMfr. Nr. WFT-51H-3/4Rød2 581NOK
CR-EHD-FT45H7.75 "3000 til 5999 lb.Duktilt jern5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-45H-1Grå4 966NOK
DR-EHD-FT6H8 9 / 16 "1000 til 2999 lb.Cast Iron5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-6H-1Rød3 557NOK
ER-EHD-FT5FH8"3000 til 5999 lb.Smidd stål5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-5FH-1Sølv4 425NOK
FR-EHD-FT82H9.5 "3000 til 5999 lb.Cast Iron5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-82H-1Rød4 521NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?